曜日別特売
EX-25SC4-EH 換気扇 三菱電機 80881258

換気扇

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
80881258
品番
EX-25SC4-EH
参考基準価格(税別)¥37,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

本体薄型設計
羽根の”ワンタッチ着脱方式”採用
専用窓枠据付用固定枠同梱
抗菌仕様(羽根操作部)

質量(kg)
3.7
消費電力(W)
【50Hz】32.50/【60Hz】40
騒音値(dB)
【50Hz】39/【60Hz】42
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
410×370×126
風量(m3/h)
【50Hz】996/【60Hz】1068
電圧(V)
100
電源
単相
羽根径(Φmm)
250
機外静圧(Pa)
0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする