- 質量(kg)
- 23
- 電圧(V)
- 100
- 消費電力(W)
- <弱>32、<強>75、<特強>85
- 電源
- 単相
- 騒音値(dB)
- <弱>22.5、<強>35.5、<特強>31
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 290×898×853
- 温度交換効率(%)
- <弱>78、<強>74
- 機外静圧(Pa)
- <弱>93、<強>180、<特強>210
- 処理風量(m3/h)
- <弱>108、<強>150
- エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時
- <弱>79、<強>75.5、<特強>72
- エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時
- <弱>69、<強>64.5