曜日別特売
EGG-60STB2 産業用有圧換気扇 三菱電機 80881161

産業用有圧換気扇

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80881161
品番
EGG-60STB2
参考基準価格(税別)¥233,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800
質量(kg)
25.9
電圧(V)
200
消費電力(W)
【50Hz】345/【60Hz】435
電源
三相
騒音値(dB)
【50Hz】54/【60Hz】57.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
710×710×363
風量(m3/h)
【50Hz】8010/【60Hz】8900
公称出力(W)
400
羽根径(Φmm)
600
機外静圧(Pa)
0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする