PROMOTE(プロモート)
ソリッドモバイルバッテリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80921237
品番
PSMB10000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
安全性の高い長寿命半固体バッテリー(リチウムポリマー半固体バッテリー)。発火・爆発のリスクを大幅に削減。3台同時に充電可能&最大出力22.5W。残量を確認しながら使用できるLEDディスプレイ。
付属品
USB-A-Type-C急速充電ケーブル(50cm)
仕様
電池セル:リチウムポリマーバッテリー
寸法(mm)
152×70×17
質量(g)
250
出力
Type-Cx1・Type-Ax2
定格容量
5V/5800mAh
入力
Type-C(3A)x1 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(MAX)
バッテリー電圧(V)
3.7
バッテリー容量(mAh)
10000
充放電回数(回)
約1000
バッテリー容量(Wh)
37