曜日別特売
KI-DC370 壁掛け扇風機 TEKNOS 81010898

KI-DC370 壁掛け扇風機 TEKNOS 81010898
KI-DC370 壁掛け扇風機 TEKNOS 81010898

壁掛け扇風機

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
81010898
品番
KI-DC370
参考基準価格(税別)¥6,350販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

お財布にもやさしい省電力のDCモーター壁掛け扇風機。効率良く空気を循環。
壁に取り付け足元のスペース確保。エアコンの補助としても。
DCモーター搭載 35cm7枚羽根の壁掛け扇風機
静音

色
ホワイト
ハネ径(cm)
35
羽根枚数
7枚
モーター
DCモーター
風量調整
3段階切替
リモコン
あり
左右首振
あり
切タイマー
7.5時間切りタイマー
リズム風
あり
取扱説明書:(1.93MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする