曜日別特売

フロアー扇風機

フロアー扇風機 - TEKNOSフロアー扇風機 - TEKNOS
(1件のレビュー)

風が広い範囲に届く40cm羽根フロアー扇風機
DCモーター搭載 40cm5枚羽根のリビング扇風機

仕様
首振り
色
ホワイト
種類
リズム風
消費電力(W)
48~55(50Hz/60Hz)
本体寸法(mm)
W430×D400×H1250~1480
ハネ径(cm)
40
羽根枚数
5
本体質量(kg)
5.9
モーター
DCモーター
風量
3段階切替
タイマー
8時間切
内容量
1台
取扱説明書:(1.8MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81207921KI-F537R
¥8,170
¥8,098
¥8,908(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-17
用途: 事務所の空気循環
建設業・工事業

前期モデルより、近代的にデザインが変更されています。
使い方は前期とほとんど変わらないので従業員さんも使いやすいようでたすかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする