曜日別特売
KI-F537R フロアー扇風機 TEKNOS 81207921

KI-F537R フロアー扇風機 TEKNOS 81207921
KI-F537R フロアー扇風機 TEKNOS 81207921

フロアー扇風機

(1件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
81207921
品番
KI-F537R
参考基準価格(税別)¥8,170販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
¥8,098

風が広い範囲に届く40cm羽根フロアー扇風機
DCモーター搭載 40cm5枚羽根のリビング扇風機

仕様
首振り
色
ホワイト
種類
リズム風
消費電力(W)
48~55(50Hz/60Hz)
本体寸法(mm)
W430×D400×H1250~1480
ハネ径(cm)
40
羽根枚数
5
本体質量(kg)
5.9
モーター
DCモーター
風量
3段階切替
タイマー
8時間切
取扱説明書:(1.8MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-17
用途: 事務所の空気循環
建設業・工事業

前期モデルより、近代的にデザインが変更されています。
使い方は前期とほとんど変わらないので従業員さんも使いやすいようでたすかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする