曜日別特売

充電式フォールディングファン ブラックウッド

充電式フォールディングファン ブラックウッド - QUADS(クワッズ)充電式フォールディングファン ブラックウッド - QUADS(クワッズ)充電式フォールディングファン ブラックウッド - QUADS(クワッズ)充電式フォールディングファン ブラックウッド - QUADS(クワッズ)充電式フォールディングファン ブラックウッド - QUADS(クワッズ)充電式フォールディングファン ブラックウッド - QUADS(クワッズ)充電式フォールディングファン ブラックウッド - QUADS(クワッズ)充電式フォールディングファン ブラックウッド - QUADS(クワッズ)

大容量8000mAhバッテリーで、キッチンや脱衣所、キャンプでも大活躍します。床置きも卓上もこれ一台。最大92cmまで伸びるから、高さのあるベッドサイドでも届きます。マットな質感と木目調のアクセントが高級感を演出します。8段階風量&オフタイマー・左右自動首振り、LEDライト&リモコン付きです。

用途
お部屋を涼しく快適に。
質量(kg)
2.1
サイズ(cm)
直径25.5×高さ45~92(収納時:直径25.5×高さ14
コード長さ(m)
電源:1
定格消費電力(W)
8
1時間あたりの電気代目安(円)
電源:約0.93円
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81208106QS694BW
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする