曜日別特売
QS694BW 充電式フォールディングファン ブラックウッド QUADS(クワッズ) 81208106

 

QS694BW 充電式フォールディングファン ブラックウッド QUADS(クワッズ) 81208106
QS694BW 充電式フォールディングファン ブラックウッド QUADS(クワッズ) 81208106
QS694BW 充電式フォールディングファン ブラックウッド QUADS(クワッズ) 81208106
QS694BW 充電式フォールディングファン ブラックウッド QUADS(クワッズ) 81208106
QS694BW 充電式フォールディングファン ブラックウッド QUADS(クワッズ) 81208106
QS694BW 充電式フォールディングファン ブラックウッド QUADS(クワッズ) 81208106
QS694BW 充電式フォールディングファン ブラックウッド QUADS(クワッズ) 81208106
QS694BW 充電式フォールディングファン ブラックウッド QUADS(クワッズ) 81208106

充電式フォールディングファン ブラックウッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81208106
品番
QS694BW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

大容量8000mAhバッテリーで、キッチンや脱衣所、キャンプでも大活躍します。床置きも卓上もこれ一台。最大92cmまで伸びるから、高さのあるベッドサイドでも届きます。マットな質感と木目調のアクセントが高級感を演出します。8段階風量&オフタイマー・左右自動首振り、LEDライト&リモコン付きです。

用途
お部屋を涼しく快適に。
質量(kg)
2.1
サイズ(cm)
直径25.5×高さ45~92(収納時:直径25.5×高さ14
コード長さ(m)
電源:1
定格消費電力(W)
8
1時間あたりの電気代目安(円)
電源:約0.93円

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする