フタ付きボックス型コンテナキャリー
まとめてスッキリ、買い物からレジャーまでボックス型キャリーで持ち運びが楽々。
片手で重い荷物が楽々運べます。
コンパクトに折りたためてスッキリ収納。
食料品、レジャー用品がまとめて運べるコンテナ。
フタをすれば簡易テーブルに。
2Lペットボトルが9本入る
- 材質
- 本体:ポリプロピレン、キャリーバー:スチール、キャスター:TPE
- 質量(kg)
- 2.8
- 容量(L)
- 28
- 耐荷重(kg)
- 20
- ボックス(mm)
- 380×330×375
- 組立寸法(mm)
- 380×330×865
- 収納寸法(mm)
- 400×420×80
- 内容量
- 1台
運搬台車 の新着商品
カテゴリ



























