フタ付きボックス型コンテナキャリー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色カーキ
内容量1台注文コード81231529品番UW-1554
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

まとめてスッキリ、買い物からレジャーまでボックス型キャリーで持ち運びが楽々。
片手で重い荷物が楽々運べます。
コンパクトに折りたためてスッキリ収納。
食料品、レジャー用品がまとめて運べるコンテナ。
フタをすれば簡易テーブルに。
2Lペットボトルが9本入る

色
カーキ
材質
本体:ポリプロピレン、キャリーバー:スチール、キャスター:TPE
質量(kg)
2.8
容量(L)
28
耐荷重(kg)
20
ボックス(mm)
380×330×375
組立寸法(mm)
380×330×865
収納寸法(mm)
400×420×80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする