曜日別特売
KIS-HF2000AJA-W 冷却プレート付きハンディファン 3WAY ホワイト オーム電機 81256397

KIS-HF2000AJA-W 冷却プレート付きハンディファン 3WAY ホワイト オーム電機 81256397
KIS-HF2000AJA-W 冷却プレート付きハンディファン 3WAY ホワイト オーム電機 81256397
KIS-HF2000AJA-W 冷却プレート付きハンディファン 3WAY ホワイト オーム電機 81256397
KIS-HF2000AJA-W 冷却プレート付きハンディファン 3WAY ホワイト オーム電機 81256397
KIS-HF2000AJA-W 冷却プレート付きハンディファン 3WAY ホワイト オーム電機 81256397
KIS-HF2000AJA-W 冷却プレート付きハンディファン 3WAY ホワイト オーム電機 81256397

冷却プレート付きハンディファン 3WAY ホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81256397
品番
KIS-HF2000AJA-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

ハンディファン、ネックファン、デスクファンの3WAYで使用可能
冷却プレートですぐにひんやり
コンパクトで持ち運びに便利
携帯用ストラップ付きで落下防止にも便利
角度を調整してデスクファンとしても使用可能
90度無段階角度調整
風量は3段階切替
USB Type-C充電式

付属品
保証書付取扱説明書、専用USBケーブル 1m、携帯用ストラップ
仕様
ACアダプター:別売
使用方法
ハンディファン、ネックファン、デスクファン
色
ホワイト
質量(g)
約176
電源
DC5V/1A
角度(°)
90無段階
対応
冷却プレート:あり
機能
風量調節:3段階
使用時間
ファンのみ:弱 約4時間、中 約3時間、強 約1時間30分/ファン・冷却プレート同時使用:弱 約1時間30分、中 約1時間15分、強 約1時間
充電時間
約3時間
バッテリー容量(mAh)
リチウムイオン電池 DC3.7V/2000mAh
充電方式
USB Type-C
サイズ(mm)
幅64×高さ172×奥行55.2
取扱説明書:(1.32MB)
注意
※ACアダプターは別売です。
※DC5V/1A以上のACアダプターを使用してください。
※内蔵バッテリーは交換できません。
※充電時間、使用時間は目安であり、使用状況により異なります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする