CCP
たまごっちハンディファン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81256878
品番
KH-HF01-TTG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
初代たまごっち型のハンディファン!
ストラップ&スタンド付き!
風量は3段階に調整可能。
アレンジシール付きでカスタマイズ。
充電時間は約4~5時間。
連続使用時間は最大約6時間(弱)
付属品
USBケーブル、ストラップ、アレンジシール4枚
質量(g)
142
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:83×46×98.5
USBケーブル(m)
約1
風量調整
3段階
充電方式
USB Type-C