曜日別特売

STREET-RACK (ストリートラック) BLK

STREET-RACK (ストリートラック) BLK - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)STREET-RACK (ストリートラック) BLK - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)STREET-RACK (ストリートラック) BLK - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)STREET-RACK (ストリートラック) BLK - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)STREET-RACK (ストリートラック) BLK - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)STREET-RACK (ストリートラック) BLK - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)STREET-RACK (ストリートラック) BLK - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)

積載面積の拡張だけでなく、 アダプターやアダプタープレートを組み合わせて様々なバッグ/ケースを装着できるトップラック。車種ごとに最適なラックの種類がラインナップされています。
適合車種は適合表をご確認ください。
本ページでは全ての適合車種を表示しておりません。車種が見つからない場合は、上記適合表で品番を確認し、その品番を検索してください。
共通特徴
・アルミ製(高精度CNC加工/パウダーコート仕上げ)
・車種専用設計。純正車両の既存アンカーポイントに確実かつ簡単に取付け
・各種ケースに対応するアダプタープレート(別売)で素早い脱着を実現
・ラックのスリットに荷掛けストラップを通して荷物の直接固定も可能
【ALU-RACK】(アルラック)
車体に馴染むシンプルフォルム。3点のクイックファスナーで簡単かつスピーディにアダプタープレート(別売)を着脱できるQUICK-LOCKシステムを採用。
【STREET-RACK】(ストリートラック)
スポーツモデルや小排気量車にマッチするスリム形状で、サイドキャリアを併用してもスッキリと収まります。ワンアクションで付け外しできるアダプタープレート(別売)であっという間に旅仕様に。
【AVD-RACK】(アドベンチャーラック)
過酷な環境下の本格アドベンチャーに備えたエンデューロ、ビッグストリート、スポーツツツアラー向けの高耐久性モデル。特に大きな接面積と広い荷掛け穴でバッグの積載が容易です。

質量(kg)
約2.5
主な適合車種
BMW R12G/S 25
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81252651GPT0799716000/B
¥34,400
¥33,980
¥37,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする