冷却プレート付き100段階ハンディーファン2個組

冷却プレート付き100段階ハンディーファン2個組 - ファミリー・ライフ冷却プレート付き100段階ハンディーファン2個組 - ファミリー・ライフ冷却プレート付き100段階ハンディーファン2個組 - ファミリー・ライフ冷却プレート付き100段階ハンディーファン2個組 - ファミリー・ライフ冷却プレート付き100段階ハンディーファン2個組 - ファミリー・ライフ冷却プレート付き100段階ハンディーファン2個組 - ファミリー・ライフ冷却プレート付き100段階ハンディーファン2個組 - ファミリー・ライフ冷却プレート付き100段階ハンディーファン2個組 - ファミリー・ライフ

冷却プレート搭載
選べる風量100段階
冷却プレート付きで肌に当ててひんやりクールダウン
風量・冷却・電池残量が一目でわかるデジタル表示
ハンディ、首掛け、卓上の3WAYで使える
6ヶ月間保証書付き

付属品
ネックストラップ、充電ケーブル、取扱説明書
材質
ABS樹脂、ポリカーボネート、ステンレス鋼304
色
ホワイト
質量(g)
1個:(約)190
電源
DC5V/1A
温度(℃)
使用環境:10度~40度(充電温度:10度~35度)
定格消費電力(W)
5
風速(m/s)
3.1~5.5
風量
01.25.50.75.100(25段階毎調節)、1~100(1段階毎調節)
バッテリー
リチウムイオン電池 2400mAh(3.7V 8.88Wh)
使用時間
(ファン)約01:13.5h/25:8.5h/50:6h/75:4h/100:2.5h、(ファン+冷却)01:2h/25:1.75h/50:1.5h/75:1.25h/100:1h
充電時間
約3.5時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)5.7×4.7×16.6
ポート
充電ポート:USB Type-C
内容量
1セット(2個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81256765a36853
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする