a36853 冷却プレート付き100段階ハンディーファン2個組 ファミリー・ライフ 81256765

 

a36853 冷却プレート付き100段階ハンディーファン2個組 ファミリー・ライフ 81256765
a36853 冷却プレート付き100段階ハンディーファン2個組 ファミリー・ライフ 81256765
a36853 冷却プレート付き100段階ハンディーファン2個組 ファミリー・ライフ 81256765
a36853 冷却プレート付き100段階ハンディーファン2個組 ファミリー・ライフ 81256765
a36853 冷却プレート付き100段階ハンディーファン2個組 ファミリー・ライフ 81256765
a36853 冷却プレート付き100段階ハンディーファン2個組 ファミリー・ライフ 81256765
a36853 冷却プレート付き100段階ハンディーファン2個組 ファミリー・ライフ 81256765
a36853 冷却プレート付き100段階ハンディーファン2個組 ファミリー・ライフ 81256765

冷却プレート付き100段階ハンディーファン2個組

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
81256765
品番
a36853
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

冷却プレート搭載
選べる風量100段階
冷却プレート付きで肌に当ててひんやりクールダウン
風量・冷却・電池残量が一目でわかるデジタル表示
ハンディ、首掛け、卓上の3WAYで使える
6ヶ月間保証書付き

付属品
ネックストラップ、充電ケーブル、取扱説明書
材質
ABS樹脂、ポリカーボネート、ステンレス鋼304
色
ホワイト
質量(g)
1個:(約)190
電源
DC5V/1A
温度(℃)
使用環境:10度~40度(充電温度:10度~35度)
定格消費電力(W)
5
風速(m/s)
3.1~5.5
風量
01.25.50.75.100(25段階毎調節)、1~100(1段階毎調節)
バッテリー
リチウムイオン電池 2400mAh(3.7V 8.88Wh)
使用時間
(ファン)約01:13.5h/25:8.5h/50:6h/75:4h/100:2.5h、(ファン+冷却)01:2h/25:1.75h/50:1.5h/75:1.25h/100:1h
充電時間
約3.5時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)5.7×4.7×16.6
ポート
充電ポート:USB Type-C

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする