TKX
TKX VXホイール CBN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
外径(Φmm)
180
180
200
穴径(Φmm)
31.75
31.75
50.8
厚さ(mm)
13
6
13
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81252371
品番
48CDA4D32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
難削材や金型材料に適し、高性能を発揮しつつ、低消費電力と高研削比で優れた経済性を実現する砥石です。難削材や金型材料に適し、高性能を発揮しつつ、低消費電力と高研削比で優れた経済性を実現する砥石です。
用途
各種焼入れ鋼の難削材(SKD、SKH,SK等) 形状 :1号 粒度:140 結合剤:V 最高使用周速度(m/s)40 内容量1:枚
厚さ(mm)
13
穴径(Φmm)
31.75
外径(Φmm)
180
その他
【X層】5
粒度
140