曜日別特売
DVAS1040X08S120 DP1120 超硬ソリッドドリルDVAS 三菱マテリアル 81258567

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DVAS1040X08S120 DP1120 超硬ソリッドドリルDVAS 三菱マテリアル 81258567
DVAS1040X08S120 DP1120 超硬ソリッドドリルDVAS 三菱マテリアル 81258567

超硬ソリッドドリルDVAS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は全長・シャンク長・給油など209種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
全長(mm)
183.9
シャンク長(mm)
62
給油
◯
注文コード
81258567
品番
DVAS1040X08S120 DP1120
参考基準価格(税別)¥41,200販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

超硬ソリッドドリル。
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh7規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命。

全長(mm)
183.9
質量(kg)
0.157
シャンク長(mm)
62
首下長(mm)
116
切削径(Φmm)
10.4
刃数
2
先端角(°)
140
勝手
R
ねじれ角(°)
30
給油
◯
フルート長(mm)
117.9
機械側接続径(mm)
12
使用可能長さ(mm)
85.1
機能長さ(mm)
182
寸法OAL(mm)
122
寸法差(mm)
先端と肩部:1.9
許容差(mm)
切れ刃基準径:最小-0.018
注意
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする