APA-139-B 網焼き風ホットプレート アイリスオーヤマ 81291476

 

APA-139-B 網焼き風ホットプレート アイリスオーヤマ 81291476
APA-139-B 網焼き風ホットプレート アイリスオーヤマ 81291476
APA-139-B 網焼き風ホットプレート アイリスオーヤマ 81291476
APA-139-B 網焼き風ホットプレート アイリスオーヤマ 81291476
APA-139-B 網焼き風ホットプレート アイリスオーヤマ 81291476
APA-139-B 網焼き風ホットプレート アイリスオーヤマ 81291476
APA-139-B 網焼き風ホットプレート アイリスオーヤマ 81291476
APA-139-B 網焼き風ホットプレート アイリスオーヤマ 81291476

網焼き風ホットプレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
81291476
品番
APA-139-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

余分な油を落とす、穴あきプレートを採用した網焼き風ホットプレートです。油が落ちるのでヘルシーでかつ焼く際も煙が少なく、そして油の飛び散りが少ないので片付けがラクです。穴から落ちた油は水受けトレーへ落ちるのでお手入れが簡単です。プレートは平面プレート・焼肉プレート・たこ焼きプレートの3枚セットです。

付属品
平面プレート、焼肉プレート、たこ焼きプレート、水受皿、ふた、コントローラー
寸法(mm)
W485×D356×H137(収納時)
色
ブラック
質量(g)
6200
消費電力(W)
1300
電源
AC100V 50/60Hz共用
コード長さ(m)
約1.8
プレート温度(℃)
保温~250

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする