曜日別特売
74175120 野電 エレキャン・パワーソーラーパネル ロゴス 81290837

74175120 野電 エレキャン・パワーソーラーパネル ロゴス 81290837
74175120 野電 エレキャン・パワーソーラーパネル ロゴス 81290837
74175120 野電 エレキャン・パワーソーラーパネル ロゴス 81290837
74175120 野電 エレキャン・パワーソーラーパネル ロゴス 81290837
74175120 野電 エレキャン・パワーソーラーパネル ロゴス 81290837
74175120 野電 エレキャン・パワーソーラーパネル ロゴス 81290837
74175120 野電 エレキャン・パワーソーラーパネル ロゴス 81290837

野電 エレキャン・パワーソーラーパネル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81290837
品番
74175120
販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

コンパクトに折りたためる設計で持ち運びしやすく、キャンプや車中泊、停電時の備えとしても活躍する、実用性に優れた折りたたみ式ソーラーパネル。
軽量ながら高い剛性を備え、安定した発電性能を発揮。
さらに、スタンド付きの自立構造により、最適な角度で太陽光を捉えられ、設置もスムーズ。
別売りのポータブル電源シリーズとに接続してお使いいただけます。

用途
折りたたみ式で持ち運びにも最適!軽量ながら高い剛性を誇るソーラーパネル。
仕様
交換効率(%):最大23、スタンド付き
出力
最大電圧/電流:20.5V/4.88A
定格出力(W)
100
構成
本体、MC4-エクステンションケーブル(アンダーソン、XT60、7909、5521)、太陽光角度インジケーター、防水アタッチメント
使用環境温度(℃)
(-)20~85
主材質
単結晶シリコン、ETFE、EVA、ポリエステル
収納時寸法(cm)
幅59×奥行5×高さ55
本体寸法(cm)
(約)幅111×奥行3.5×高さ59
総質量(kg)
(約)4.5
設置寸法(cm)
(約)幅111×奥行60×高さ47
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする