トラックボールマウス 交換用パーツ ボールローラー 3個入

トラックボールマウス 交換用パーツ ボールローラー 3個入 - エレコムトラックボールマウス 交換用パーツ ボールローラー 3個入 - エレコムトラックボールマウス 交換用パーツ ボールローラー 3個入 - エレコムトラックボールマウス 交換用パーツ ボールローラー 3個入 - エレコムトラックボールマウス 交換用パーツ ボールローラー 3個入 - エレコム

エレコム製トラックボールの交換用ボールローラー支持ユニットです。360度自由自在に回転。バランスの良い滑らかさと静音性を実現します。

用途
エレコム製トラックボールの交換用ボールローラー支持ユニットです。
対応する製品は、エレコムホームページの対応表をご確認ください。
4つの補助ボールがトラックボールの動きに追従して独立回転することで、接触抵抗を低減し、滑らかな操球感と静音性を実現します。360度全方向へ自由に回転するため、どの角度への操作も滑らかに追従。ゆっくりとした微細な動きでも引っかかりがなく、ストレスのないカーソル操作が可能です。
トラックボール特有のゴミ排出を考慮した、メンテナンスしやすい設計です。お手入れが非常に簡単で、快適な操作性を持続させます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容
ボールローラー支持ユニット×3個、取り外しツール×1個
色
オレンジ
質量(g)
約1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約8×約7×約4
保証期間
1年間
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81293646M-TU03SS
¥2,200
¥1,398
¥1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする