曜日別特売
JE-2000E Jackery ポータブル電源 2000 Plus v2(容量2048Wh/定格出力2400W) Jackery(ジャクリ) 81300698

本体

JE-2000E Jackery ポータブル電源 2000 Plus v2(容量2048Wh/定格出力2400W) Jackery(ジャクリ) 81300698
JE-2000E Jackery ポータブル電源 2000 Plus v2(容量2048Wh/定格出力2400W) Jackery(ジャクリ) 81300698
JE-2000E Jackery ポータブル電源 2000 Plus v2(容量2048Wh/定格出力2400W) Jackery(ジャクリ) 81300698
JE-2000E Jackery ポータブル電源 2000 Plus v2(容量2048Wh/定格出力2400W) Jackery(ジャクリ) 81300698
JE-2000E Jackery ポータブル電源 2000 Plus v2(容量2048Wh/定格出力2400W) Jackery(ジャクリ) 81300698
JE-2000E Jackery ポータブル電源 2000 Plus v2(容量2048Wh/定格出力2400W) Jackery(ジャクリ) 81300698
JE-2000E Jackery ポータブル電源 2000 Plus v2(容量2048Wh/定格出力2400W) Jackery(ジャクリ) 81300698
JE-2000E Jackery ポータブル電源 2000 Plus v2(容量2048Wh/定格出力2400W) Jackery(ジャクリ) 81300698
JE-2000E Jackery ポータブル電源 2000 Plus v2(容量2048Wh/定格出力2400W) Jackery(ジャクリ) 81300698
JE-2000E Jackery ポータブル電源 2000 Plus v2(容量2048Wh/定格出力2400W) Jackery(ジャクリ) 81300698

Jackery ポータブル電源 2000 Plus v2(容量2048Wh/定格出力2400W)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81300698
品番
JE-2000E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥259,800
販売価格(税別)
¥236,182

従来モデルから約60%の小型化を実現。
バッテリー拡張機能、16年以上の長寿命バッテリーを搭載しているためBCP対策にご活用いただけます。
定格出力2400W(瞬間最大600W)で大型複合機も動かせます。
UPS&パススルー搭載で停電時にも継続利用が可能です。
拡張バッテリー対応で必要に応じて容量をアップできます。

寸法(mm)
366×255×272
質量(kg)
18.8
温度(℃)
【充電】-10~45
定格出力(W)
2400(最大6000
容量(W)
2048h
充電池タイプ
リン酸鉄リチウムイオン電池
動作温度(℃)
ー10~45
使用可能回数
6000回(6000回の充放電サイクル後も70%のバッテリー残量を維持)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする