IF-CLA26 iFan Coola アイファン クーラ エレス 81301678

※商品画像1

IF-CLA26 iFan Coola アイファン クーラ エレス 81301678
IF-CLA26 iFan Coola アイファン クーラ エレス 81301678
IF-CLA26 iFan Coola アイファン クーラ エレス 81301678
IF-CLA26 iFan Coola アイファン クーラ エレス 81301678
IF-CLA26 iFan Coola アイファン クーラ エレス 81301678
IF-CLA26 iFan Coola アイファン クーラ エレス 81301678
IF-CLA26 iFan Coola アイファン クーラ エレス 81301678
IF-CLA26 iFan Coola アイファン クーラ エレス 81301678
IF-CLA26 iFan Coola アイファン クーラ エレス 81301678
IF-CLA26 iFan Coola アイファン クーラ エレス 81301678

iFan Coola アイファン クーラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色スカイ
内容量1個注文コード81301678品番IF-CLA26
販売価格(税込)¥4,378
販売価格(税別)
¥3,980

ファン+ミストで一気にクールダウンできる、ひんやりミストファン!
水の粒子が細かくミストが風に乗って涼感を演出し、肌がベタつきにくい仕様です。
市販のペットボトルに装着できるので給水の手間を減らして使用可能です。
本体背面にはカラビナがあり、収納袋を付属しているので持ち運びも便利です。

色
スカイ
付属品
充電用USBケーブル、収納袋カラビナ、ボトルコネクタ
材質
ABS
寸法(mm)
60×60×180
質量(g)
191
連続使用時間(時間)
1~4.5(ファンのみ)、1(ファン+ミスト機能使用時)
充電時間(時間)
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする