リトラクタブル キーチェーン

リトラクタブル キーチェーン - KEY-BAKリトラクタブル キーチェーン - KEY-BAKリトラクタブル キーチェーン - KEY-BAKリトラクタブル キーチェーン - KEY-BAKリトラクタブル キーチェーン - KEY-BAKリトラクタブル キーチェーン - KEY-BAKリトラクタブル キーチェーン - KEY-BAKリトラクタブル キーチェーン - KEY-BAK

1948年にKEY-BAKブランドの原点となった「オリジナルシリーズ」は、競合製品を凌ぐ耐久性を備えたヘビーデューティー仕様のリトラクタブルキーチェーンです。
24インチのヴィンテージスチールチェーンを使用し、本体はテクスチャードクロムフロント仕様です。ベルトクリップ付きで簡単に装着できます。
数多くの模倣品が存在する中でも、その品質・耐久性・汎用性において、Original KEY-BAKに匹敵する製品はいまだに存在しません。長年にわたり信頼され続ける定番モデルです。

用途
清掃業務、設備管理・メンテナンス、ホテルスタッフ、整備士など、幅広い現場で活躍
仕様
巻き取り力:170g(6oz)、接続部:スプリットリング
タイプ
テザータイプ:24" ステンレススチールチェーン、取付け:ベルトクリップ
収納量
(最大)鍵10本
コード長さ(cm)
60 (24インチ)
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0005-013 81310769813107690005-013フロントカラー:ブラック95
¥3,850
¥3,798
¥4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
0005-011 81311049813110490005-011フロントカラー:クローム101
¥3,850
¥3,798
¥4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする