リトラクタブル キーチェーン

リトラクタブル キーチェーン - KEY-BAKリトラクタブル キーチェーン - KEY-BAKリトラクタブル キーチェーン - KEY-BAKリトラクタブル キーチェーン - KEY-BAKリトラクタブル キーチェーン - KEY-BAKリトラクタブル キーチェーン - KEY-BAK

1948年にKEY-BAKブランドの原点となった「オリジナルシリーズ」は、競合製品を凌ぐ耐久性を備えたヘビーデューティー仕様のリトラクタブルキーチェーンです。
ヴィンテージ感のあるデザインと高い耐久性により、長年にわたり多くのユーザーに支持されています。
DuPont Kevlarファイバーを使用した48インチのリトラクタブルコードを採用し、着脱可能回転式ベルトクリップによりベルトに装着したままでも簡単にキーの着脱が可能です。
数多くの模倣品が存在する中でも、その品質・耐久性・汎用性において、Original KEY-BAKに匹敵する製品はいまだに存在しません。長年にわたり信頼され続ける定番モデルです。

仕様
巻き取り力:225g(8oz)
色
クローム、ブラック
質量(g)
107
タイプ
テザータイプ:48" Cord Made with DuPont Kevlar、取付け:着脱可能回転式ベルトクリップ
収納量
(最大)鍵15本
コード長さ(cm)
120 (48インチ)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
813108910484-821
¥4,700
¥4,698
¥5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする