リトラクタブル キーチェーン
1948年にKEY-BAKブランドの原点となった「オリジナルシリーズ」は、競合製品を凌ぐ耐久性を備えたヘビーデューティー仕様のリトラクタブルキーチェーンです。
DuPont Kevlarファイバーを使用した36インチのリトラクタブルコードを使用し、本体はブラックフロント仕様です。ベルトクリップ付きで簡単に装着できます。
数多くの模倣品が存在する中でも、その品質・耐久性・汎用性において、Original KEY-BAKに匹敵する製品はいまだに存在しません。長年にわたり信頼され続ける定番モデルです。
- 仕様
- 巻き取り力:370g(13oz)、接続部:スプリットリング
- 色
- フロントカラー:ブラック
- 質量(g)
- 107
- タイプ
- テザータイプ:36" Cord Made with DuPont Kevlar、取付け:ベルトクリップ
- 収納量
- (最大)鍵15本
- コード長さ(cm)
- 90 (36インチ)
- 内容量
- 1個
落下防止用コード の新着商品
カテゴリ



















![リストランヤード PROTEKT(プロテクト)[安全保護具] リストランヤード PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06164072-261021-04.jpg)










