リトラクタブル キーチェーン
1948年にKEY-BAKブランドの原点となった「オリジナルシリーズ」は、競合製品を凌ぐ耐久性を備えたヘビーデューティー仕様のリトラクタブルキーチェーンです。
ヴィンテージ感のあるデザインと高い耐久性に加え、用途や好みに応じて仕様を選べる高いカスタマイズ性が特長です。
24インチのヴィンテージスチールチェーンを使用し、本体はテクスチャードクロムフロント仕様です。
1.5インチのスチールベルトループでしっかりと装着できます。数多くの模倣品が存在する中でも、
その品質・耐久性・汎用性において、Original KEY-BAKに匹敵する製品はいまだに存在しません。長年にわたり信頼され続ける定番モデルです。
- 仕様
- 巻き取り力:170g(6oz)、接続部:スプリットリング
- 色
- フロントカラー:クローム
- 質量(g)
- 104
- タイプ
- テザータイプ:24" ステンレススチールチェーン、取付け:固定式スチール1.5インチベルトループ
- 収納量
- (最大)鍵10本
- コード長さ(cm)
- 60 (24インチ)
- 内容量
- 1個
落下防止用コード の新着商品
カテゴリ



















![リストランヤード PROTEKT(プロテクト)[安全保護具] リストランヤード PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06164072-261021-04.jpg)










