リトラクタブル キーチェーン
1948年にKEY-BAKブランドの原点となった「オリジナルシリーズ」は、競合製品を凌ぐ耐久性を備えたヘビーデューティー仕様のリトラクタブルキーチェーンです。
ヴィンテージ感のあるデザインと高い耐久性に加え、用途や好みに応じて仕様を選べる高いカスタマイズ性が特長です。
48インチのヴィンテージスチールチェーンを使用し、本体はブラックフロント仕様です。1.5インチのスチールベルトループでしっかりと装着できます。
数多くの模倣品が存在する中でも、その品質・耐久性・汎用性において、Original KEY-BAKに匹敵する製品はいまだに存在しません。長年にわたり信頼され続ける定番モデルです。
- 仕様
- 巻き取り力:225g(8oz)、接続部:スプリットリング
- 色
- フロントカラー:ブラック
- 質量(g)
- 95
- タイプ
- テザータイプ:48" Cord Made with DuPont Kevlar、取付け:固定式スチール1.5インチベルトループ
- 収納量
- (最大)鍵15本
- コード長さ(cm)
- 120 (48インチ)
- 内容量
- 1個
落下防止用コード の新着商品
カテゴリ


















![リストランヤード PROTEKT(プロテクト)[安全保護具] リストランヤード PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06164072-261021-04.jpg)










