曜日別特売
NS340A-W NS340A ヘアーアイロン Nobby 81312589

※商品画像1

NS340A-W NS340A ヘアーアイロン Nobby 81312589
NS340A-W NS340A ヘアーアイロン Nobby 81312589
NS340A-W NS340A ヘアーアイロン Nobby 81312589
NS340A-W NS340A ヘアーアイロン Nobby 81312589

NS340A ヘアーアイロン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81312589
品番
NS340A-W
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

ショートヘアや前髪などの多様なニュアンススタイルの表現も可能。優しい挟み心地と高いキャッチ力を両立した「シルキースムースコーティング」で、髪ダメージを低減しながらアレンジ。

色
ホワイト
質量(g)
335
電源(V)
AC100 50Hz/60Hz
温度(℃)
60-200(5℃刻み/29段階)
コード長さ(m)
3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
75×239×29
プレート長さ(mm)
83
プレート幅(mm)
15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする