曜日別特売

リトラクタブル キーチェーン

リトラクタブル キーチェーン - KEY-BAKリトラクタブル キーチェーン - KEY-BAKリトラクタブル キーチェーン - KEY-BAKリトラクタブル キーチェーン - KEY-BAKリトラクタブル キーチェーン - KEY-BAKリトラクタブル キーチェーン - KEY-BAKリトラクタブル キーチェーン - KEY-BAKリトラクタブル キーチェーン - KEY-BAK

過酷な現場やハードな作業環境に対応するために開発された高耐久モデルです。耐衝撃性に優れたブラックのポリカーボネートケースと、
DuPont Kevlarファイバーを使用したリトラクタブルコードにより、一般的なキーホルダーを凌ぐ耐久性を実現しています。
大型スプリットリングに鍵や小型ツールを取り付け、クリップでベルトに固定するだけで、常に手元で安全に管理できます。
鍵を使用する際は引き出すだけ、使用後は手を離せば自動でスムーズに巻き戻されます。
特許取得のボールジョイントロック機構により、使用しない時はしっかり固定することが可能です。

用途
多数の鍵をしっかり管理したい方に最適な、ヘビーデューティー仕様のキーチェーン
仕様
巻き取り力:225g(8oz)、接続部:スプリットリング
質量(g)
113
収納本数(本)
鍵:最大15
コード長さ(cm)
120 (48インチ)
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0S48-803 81310848813108480S48-803テザータイプ:48" Cord Made with DuPont Kevlar、取付け:スチール製ベルトクリップ/ループ
¥4,400
¥4,398
¥4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
0S48-813 81310857813108570S48-813テザータイプ:48" Cord Made with DuPont Kevlar、取付け:レザーベルトループ
¥5,450
¥5,398
¥5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする