電動ポット
あっという間にお湯が沸く、電動ポット。
子育てに嬉しい選べる保温や、ふたをあけなくてもお湯の残量がひと目で分かるちょっとしたこだわり。
機能だけじゃなくて、あなたを想う優しさ、あたたかさを。
STAN.の電動ポットで、あなたの暮らしにスタンバイ。
- 色
- ブラック(BA)
- 容量(L)
- 1.2
- 消費電力(W)
- (湯沸かし時):1300
- 本体質量(kg)
- 2
- 外形寸法(cm)
- 17.5×27×25
- 内容量
- 1台
注意
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。※また運送費・設置費・付帯工事費・使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ































