曜日別特売
CPCA12 電動ポット 象印マホービン 81354537

※イメージ代表画像1

CPCA12 電動ポット 象印マホービン 81354537
CPCA12 電動ポット 象印マホービン 81354537
CPCA12 電動ポット 象印マホービン 81354537
CPCA12 電動ポット 象印マホービン 81354537
CPCA12 電動ポット 象印マホービン 81354537

電動ポット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81354537
品番
CPCA12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

あっという間にお湯が沸く、電動ポット。
子育てに嬉しい選べる保温や、ふたをあけなくてもお湯の残量がひと目で分かるちょっとしたこだわり。
機能だけじゃなくて、あなたを想う優しさ、あたたかさを。
STAN.の電動ポットで、あなたの暮らしにスタンバイ。

色
ブラック(BA)
容量(L)
1.2
消費電力(W)
(湯沸かし時):1300
本体質量(kg)
2
外形寸法(cm)
17.5×27×25
注意
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
※また運送費・設置費・付帯工事費・使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする