曜日別特売

楽々収納電気鍋「コロン」

楽々収納電気鍋「コロン」 - サンコー[日用品]楽々収納電気鍋「コロン」 - サンコー[日用品]

コンパクトに収納できる電気鍋

セット内容
鍋、ふた、土台、電源ケーブル、日本語取扱説明書
材質
鍋:アルミ、ふた:PET、土台:アルミ、PET
質量(g)
約880
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
600
コード長さ(m)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×150×190
内容量
1式
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※内容品に記載している以外の物は付属しません。
※お子様がご使用する際は手を挟まないようお気をつけください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
※分解しないでください。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
※その他マニュアルのご注意事項も必ずご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
KGDR25H 8134362681343626KGDR25H
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
KGDR25H 8134363581343635KGDR25H
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする