曜日別特売
KGDR25H 楽々収納電気鍋「コロン」 サンコー[日用品] 81343635

楽々収納電気鍋「コロン」

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1式
注文コード
81343635
品番
KGDR25H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

コンパクトに収納できる電気鍋

セット内容
鍋、ふた、土台、電源ケーブル、日本語取扱説明書
材質
鍋:アルミ、ふた:PET、土台:アルミ、PET
質量(g)
約880
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
600
コード長さ(m)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×150×190
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※内容品に記載している以外の物は付属しません。
※お子様がご使用する際は手を挟まないようお気をつけください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
※分解しないでください。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
※その他マニュアルのご注意事項も必ずご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする