高島計器
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) R1/4
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途
圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。
材質
外枠材質SUS
形状
D型
接続部のサイズ
R1/4
精度
±2.5%F.S.
接続ねじ
R1/4
測定流体
気体、液体
外径(mm)
60
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04909900
1319010
465-9811
GR D2 R1/4 60×0.1MPa
0.002
0.0~0.1
¥
8,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
返品不可
04911370
1319901
465-9810
GR D2 R1/4 60×-0.1MPa
-0.002
0.0~-0.1
¥
8,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください