アルファ[販促]
マルチスタッキング台車
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81520261
品番
KD8-0062
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
売り場変更や床清掃をスムーズに
仕様
●飲料24本入段ボールサイズにぴったり
幅(mm)
約280
質量(kg)
約1.2
材質(本体)
PP
奥行(mm)
約410
耐荷重(kg)
120
材質(キャスター)
ナイロン
床面高さ(mm)
約80
キャスター径(Φmm)
50
特性
縦横連結可