- ベタリンA サンケイ 81737805

ベタリンA

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個(500mL)
注文コード
81737805
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698

薬液のつきにくい作物に対しても、薬液をしっかり付着させ、主剤の効果を安定させます。

用途
園芸用展着剤。
容量(mL)
500
有効期限(年)
5
有効成分
ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル
毒性
普通物
性状
淡黄色粘稠液体
農林水産省登録第(号)
第13800
関連資料:(0.89MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「展着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする