ルミスパンスFS
移植後は、最大で90日程度効果が持続します。農閑期に、種もみへ短時間で薬剤を処理できます。水稲種子処理とは:種もみに直接薬剤を吹き付け、または塗抹処理することにより、箱処理剤と同等の効果、残効性を発揮。田植え後の本田でのウンカ類による被害を防ぐことができる、画期的な新・処理方法です。
- 用途
- 種子処理用殺虫剤。
- 成分
- トリフルメゾピリム
- 容量(mL)
- 250
- 有効成分
- トリフルメゾピリム…42.9%
- 毒性
- 普通物
- 性状
- 黄赤色水和性粘稠懸濁液体
- 農林水産省登録第(号)
- 第24650
- 内容量
- 1本(250mL)
関連資料:(8.79MB)
注意
※使用前に容器をよく振ってください。薬剤が種子に均一に付着するように処理してください。本剤で処理した種もみは食料や飼料として用いないでください。使用残液及び容器の洗浄水等は河川等に流さず適切に処理してください。本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。農薬 の新着商品
カテゴリ



















