エクシードフロアブル
稲への影響が少ないため、収穫7日前まで防除できます。唯一の「スルホキシイミン系」殺虫剤です。水稲で問題となる斑点米カメムシ類、ウンカ類、ツマグロヨコバイに安定した効果を示します。
- 用途
- 水稲用殺虫剤。
- 成分
- スルホキサフロル
- 内容量(L)
- 5
- 有効成分
- スルホキサフロル 20.0%
- 農林水産省登録第(号)
- 第24019
- 内容量
- 1本(5L)
関連資料:(3.86MB)
注意
※使用の前に容器をよく振ってから使用してください。本剤の所要量を所定量の水にうすめ、よくかき混ぜてから散布してください。使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。※本剤を稲に対して希釈倍数500倍で散布する場合は、所定量を均一に散布できる乗用型の速度連動式地上液剤少量散布装置を使用してください。本剤を無人航空機による散布に使用する場合は、次の注意事項を守ってください。 o散布は各散布機種の散布基準にしたがって実施してください。o散布機種に適合した散布装置を使用してください。o散布中、薬液が漏れないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。o散布薬液の飛散によって動植物の被害や自動車の塗装などに被害を与えるおそれがあるなど、各分野に影響があるので、散布区域内の諸条件に十分留意してください。蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。ミツバチに対して影響があるので、以下の事に注意してください。 oミツバチの巣箱及びその周辺に飛散するおそれがある場合には使用しないでください。o関係機関(都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体など)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。散布器具及び容器の洗浄水などは河川などに流さないでください。また、空容器などは環境に影響を与えないように適切に処理してください。本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所など関係機関の指導を受けてください。
農薬 の新着商品
カテゴリ



















