ピシロックフロアブル

ピシロックフロアブル - 日本曹達(日本ソーダ)

べと病、疫病、ピシウム病等、卵菌類由来の病害に対して高い効力を発揮します。
新規系統のテトラゾリルオキシム系殺菌剤です(新規作用機構〔推定〕U17)。
既存の殺菌剤耐性菌に対しても有効ですので、ローテーション散布の1剤として期待できます。
収穫前日まで使用できます。
予防効果が主体の殺菌剤で、浸達活性があります。
登録作物に対する安全性が高い薬剤です。

有効期限(年)
4
有効成分
ピカルブトラゾクス 5.0%
毒性
普通物
性状
類白色水和性粘稠懸濁液体
適合作物
かんきつ、いちじく、さといも、だいこん、かぶ、てんさい、鱗茎類(根物)、うり類、なす、トマト、ミニトマト、はなやさい類、非結球あぶらな科葉菜類、キャベツ、はくさい、セルリー、みつば、レタス、非結球レタス、ほうれんそう、アスパラガス、いちご、せんきゅう、花き類・観葉植物
農林水産省登録第(号)
23952
内容量
1本(500mL)
注意
※使用前によく振ってから使用してください。
※使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
※散布量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び使用方法に合わせて調整してください。
※過度の連用をさけ、なるべく作用機構の異なる薬剤との輪番で使用してください。
※無人航空機による散布を行う場合には、次の注意事項を守ってください。
※(1)散布機種の散布基準に従って行ってください。
※(2)散布機種に適合した散布装置を使用してください。
※(3)散布中に薬液の漏洩がないよう、事前に機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
※(4)散布薬剤の飛散によって他の動植物等に影響を与えないよう、散布区域の選定に注意するとともに、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
※(5)散布終了後、機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理してください。また使用後の空の容器は放置せず、安全な場所に廃棄してください。
※本剤を使用しただいこんは、つまみ菜、間引き菜として食用に供さないでください。
※みずかけな(水掛菜)に使用する場合は、ほ場に水がない状態で使用してください。また、使用後 14 日間は入水しないでください。
※カラー、花はすに使用する場合は、湛水状態で使用しないでください。また、使用後 14 日間は入水しないでください。
※本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
※適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04851940-
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする