宮内硫黄合剤
石灰硫黄合剤
有機農産物の日本農林規格(有機JAS)に適合する農薬です。
用途
農業用殺虫殺菌剤
成分
多硫化カルシウム
内容量(L)
18
内容量(g)
300
有効成分
多硫化カルシウム 27.5% (全硫化態硫黄 22.0%)
性状
赤黄色水溶性液体
適合作物
果樹類・樹木類
農林水産省登録第(号)
第4140
内容量
1本(18L)
関連資料:
(3.86MB)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81738067
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください