- 石灰硫黄合剤 宮内硫黄合剤 81738067

石灰硫黄合剤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本(18L)
注文コード
81738067
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

有機農産物の日本農林規格(有機JAS)に適合する農薬です。

用途
農業用殺虫殺菌剤
成分
多硫化カルシウム
内容量(L)
18
内容量(g)
300
有効成分
多硫化カルシウム 27.5% (全硫化態硫黄 22.0%)
性状
赤黄色水溶性液体
適合作物
果樹類・樹木類
農林水産省登録第(号)
第4140
関連資料:(3.86MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする