HARIO
ハリオ ウォータージャグカン WJCA-750-HSV
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81762698
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
縦のラインが入った耐熱ガラス製のスタイリッシュなウォータージャグ。色やにおいの付きにくい耐熱ガラス製で熱湯OK。ステンレス製のフタでスタイリッシュなデザイン、取っ手付きで注ぎやすい形状。
材質
蓋:ポリプロピレン・ステンレス
容量(mL)
750
材質(本体)
耐熱ガラス
材質(パッキング)
シリコンゴム
コード
462000580
口径(mm)
79
サイズ(mm)
134×88×H179