ラノーテープ

ラノーテープ - 住友化学

有効成分は昆虫成長制御剤「ピリプロキシフェン」です。「ピリプロキシフェン」はコナジラミ類の成虫には殺虫活性を示さず、産卵された卵の孵化を抑える作用があります。天敵・花粉媒介昆虫との併用が可能です。テープの黄色はコナジラミ類の成虫を強く誘引するように調整した色調です。耐久性・耐光性に優れた特殊製法のテープです。

用途
施設専用殺虫剤。
成分
ピリプロキシフェン
長さ(m)
200
有効成分
ピリプロキシフェン
毒性
普通物
性状
黄色テープ
農林水産省登録第(号)
第19647
内容量
1巻(200m)
関連資料:(0.61MB)
注意
※本剤使用中に石灰硫黄合剤、ボルドー液等アルカリ性農薬を使用する場合は、テープへ直接散布しないように注意する。本剤は、多発時には効果が劣る場合があるので、定植直後または害虫の発生初期から設置する。対象害虫が本剤を発見しやすいように、本剤を横断幕状に畝または作物の列に沿って張り渡したり、株間に吊り下げる等の方法で設置する。本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法及び使用後の処分方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81761070-
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする