スタウトダントツ箱粒剤
は種前(床土混和・覆土混和)から移植時まで使用可能。移植時側条施用が可能。(高密度は種移植栽培にも対応)いもち病に高い効果のある有効成分スタウト(一般名イソチアニル)と水稲初期害虫等の防除に定評のあるダントツ(一般名クロチアニジン)との混合箱粒剤。いもち病と水稲初期害虫に優れた効果。いもち病と水稲初期害虫(イネミズゾウムシ、イネドロオイムシ)に優れた効果。さらにウンカ類、ツマグロヨコバイにも有効。は種時から移植時まで使用可能。イネに対して安全性が高いことが確認されています。WCS用イネにも使用可能です。
- 用途
- 水稲育苗箱用殺虫殺菌剤。
- 成分
- クロチアニジン/イソチアニル
- 有効成分
- クロチアニジン、イソチアニル
- 毒性
- 普通物
- 性状
- 類白色細粒
- 農林水産省登録第(号)
- 第22698
注意
※使用量に合わせ秤量し、使いきる。床土または覆土に混和する場合、処理後速やかに使用する。また、処理した床土または覆土を放置しない。育苗箱の上から均一に散布し、葉に付着した薬剤を払い落とし、軽く散水して田植機にかけて移植する。側条施用する場合は、粒剤が均一に散布できる施用装置を装着した田植機を使用する。軟弱徒長苗、むれ苗、移植適期を過ぎた苗等には薬害を生じるおそれがあるので注意する。本田の整地が不均整な場合は薬害を生じやすいので、代かきはていねいに行い、移植後田面が露出しないように注意する。いぐさ栽培予定水田では使用しない。また、本剤を処理した稲苗を移植した水田ではいぐさを栽培しない。きく等の他作物に影響を及ぼす場合があるので、薬剤が育苗箱からこぼれ落ちないように散布する。また、土壌全面に不透水性無孔シートを敷くなど、薬剤処理後の灌水による土壌への浸透をさける。本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。農薬 の新着商品
カテゴリ

















