曜日別特売
- KO18-0ジャンボアイスペール5.5L ヘアライン 仔犬印(本間製作所) 81781510

KO18-0ジャンボアイスペール5.5L ヘアライン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81781510
品番
-
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

積み重ねることが可能です

TGK品番
1-1923-2003
容量(L)
5.5
直径×高さ(mm)
228×153

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする