曜日別特売
BT-3SR 卓上ガスロースター大虎 圧電点火方式  13A 若泉漆器 81780329

卓上ガスロースター大虎 圧電点火方式 13A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
81780329
品番
BT-3SR
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980

焼き物器本来の遠赤外線効果でよく焼けます。

用途
片手操作で簡単3秒点火。
TGK品番
1-1021-1202
質量(kg)
2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
372×305×138
網サイズ(mm)
Φ280
ガス消費量(kW)
13A/2.18

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする