- TKGホテルパン用カウンタートップラック  乾燥用 バー&アジャスター TKG 81780015

TKGホテルパン用カウンタートップラック 乾燥用 バー&アジャスター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81780015
品番
-
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

収納しつつ水切りをサポート、取り付け簡単で衛生的に!

用途
洗浄後の水切れが良く衛生的に保管できます。
TGK品番
1-1185-0301
材質
【バー】アルミニウム【アジャスター】アルミニウム・ポリエチレン
寸法(mm)
【アジャスター】26×26×130
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
【バー】26×26×670
注意
※ラック背面にバーをセットすることでホテルパンの落下防止になります
※写真のホテルパンは別売となります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする