バス乾燥・暖房・換気システム
既存の(浴室)換気口を利用して据付が可能
乾燥(衣類・浴室)・暖房・涼風・換気の1台5役
暖房・乾燥:PTCセラミックヒーター搭載
循環ファンによる涼風効果(夏期)
上下左右に風向変更可能(手動)な3次元ルーバー搭載
温度過昇防止用サーミスタ・温度ヒューズ付
運転表示パネル採用
低騒音設計
最大12時間「入」・「切」タイマー
換気は連続運転可能(風乾燥モード連続運転不可)
- 質量(kg)
- 9
- 電圧(V)
- 200
- 消費電力(W)
- 2200
- 電源
- 単相
- 騒音値(dB)
- <SPL> (dB)48.5
- ダクト径(Φmm)
- <EA>150
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 280×498×310
- 風量(m3/h)
- 【50Hz】85/【60Hz】90
- 機外静圧(Pa)
- 0
- 内容量
- 1個
住設機器 の新着商品
カテゴリ




















