V-241BK5-RN バス乾燥・暖房・換気システム 三菱電機 81791845

バス乾燥・暖房・換気システム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81791845
品番
V-241BK5-RN
参考基準価格(税別)¥192,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

既存の(浴室)換気口を利用して据付が可能
乾燥(衣類・浴室)・暖房・涼風・換気の1台5役
暖房・乾燥:PTCセラミックヒーター搭載
循環ファンによる涼風効果(夏期)
上下左右に風向変更可能(手動)な3次元ルーバー搭載
温度過昇防止用サーミスタ・温度ヒューズ付
運転表示パネル採用
低騒音設計
最大12時間「入」・「切」タイマー
換気は連続運転可能(風乾燥モード連続運転不可)

質量(kg)
9
電圧(V)
200
消費電力(W)
2200
電源
単相
騒音値(dB)
<SPL> (dB)48.5
ダクト径(Φmm)
<EA>150
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
280×498×310
風量(m3/h)
【50Hz】85/【60Hz】90
機外静圧(Pa)
0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする